プローブタック試験治具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09287358 品番MED-IS-20N
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。
ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。

用途MED-IS-20Nは最大荷重20Nまで対応の絆創膏粘着性試験治具です。絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。 付属品アタッチメントアダプタ EJ6-1000N 仕様接触面径:Φ5mm 質量(g)フォースゲージ取付側:約 70(アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。) 取付ネジ径M6 最大使用荷重(N)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする