曜日別特売
MED-NPT-200N ニードル引き抜き試験治具 イマダ 09287367

ニードル引き抜き試験治具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード09287367品番MED-NPT-200N
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

注射針の針基と針管の接合強度を評価するための治具です。
直径0.3~2.0mm の針径の測定が可能です。
JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。

用途MED-NPT-200Nは最大荷重200Nまで対応のニードル接合強度試験治具です。注射針の針基と針管の抜け強度(接合強度)を評価するためのアタッチメントです。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。付属品アタッチメントアダプタEJ6-1000N長さ(mm)測定可能針:10以上質量(g)フォースゲージ取付側:約 210(※アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。、)針径(Φmm)測定可能:0.3~2.0取付ネジ径M6最大使用荷重(N)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする