曜日別特売
PGC-2530 パンタグラフチャック PGC シリーズ イマダ 09287419

パンタグラフチャック PGC シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
最大使用荷重(N)2500
内容量1台注文コード09287419品番PGC-2530
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。
洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。
フック式でフォースゲージへの取り付けは簡単です。
パンタグラフにより、引張ると自動的に締付け力が高まるため、測定を容易かつ正確に行えます。
2500N までの測定に、対応した高荷重型

用途PGC-0505/0510/2530は最大荷重2500Nまで対応のパンタグラフチャックです。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。 電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。厚さ(mm)測定可能サンプル:最大 10本体質量(g)約 750口幅(mm)30開き幅(mm)最大 15取付ネジ径M10最大使用荷重(N)2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする