回転式圧着端子引掛け治具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様スリット(ピン)数:3 注文コード09287446 品番PW-4
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。
回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。
一般端子用(FW-12)と丸型端子用(PW-4)2種類から選択できます。
JIS規格に一部準拠した測定が可能です。

用途FW-12/PW-4は最大荷重1000Nまで対応の回転式圧着端子引掛け治具です。回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。 ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。 仕様スリット(ピン)数:3 寸法(mm)スリット(ピン):Φ3/Φ5/Φ8/M4 メネジ 本体質量(g)310 クランプフック式 取付ネジ径M6 最大使用荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする