曜日別特売
SHF-100N 両端引掛け治具 SHF シリーズ イマダ 09287455

両端引掛け治具 SHF シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台仕様最大サンプルサイズ:30(W)x30(H)mm注文コード09287455品番SHF-100N
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

キャップを左右両端で引っ掛け、引張試験を行うための治具です。
かぶせるタイプのキャップ(オーバーキャップ)やキャップ形状サンプルの引張試験に最適です。
サンプルのサイズに合わせて標準とロングアーム型製品をお選びいただけます。

用途SHFシリーズは最大荷重100Nまで対応の両端引っ掛け治具です。かぶせるタイプのキャップ(オーバーキャップ)の試験に最適です。グリップタイプの治具と違い、オーバーキャップを左右両端で引っ掛けることが可能なので、サンプルをつぶしたり傷つけたりすることなく引張試験ができます。仕様最大サンプルサイズ:30(W)x30(H)mm質量(g)100取付ネジ径M6最大使用荷重(N)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする