画像準備中

両端引掛け治具 SHF シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様最大サンプルサイズ:30(W)x55(H)mm 注文コード09287489 品番SHF-100N-L-R
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

キャップを左右両端で引っ掛け、引張試験を行うための治具です。
かぶせるタイプのキャップ(オーバーキャップ)やキャップ形状サンプルの引張試験に最適です。
サンプルのサイズに合わせて標準とロングアーム型製品をお選びいただけます。

用途SHFシリーズは最大荷重100Nまで対応の両端引っ掛け治具です。かぶせるタイプのキャップ(オーバーキャップ)の試験に最適です。グリップタイプの治具と違い、オーバーキャップを左右両端で引っ掛けることが可能なので、サンプルをつぶしたり傷つけたりすることなく引張試験ができます。 仕様最大サンプルサイズ:30(W)x55(H)mm オプション-R(V 溝ツメ) 質量(g)約 110 取付ネジ径M6 最大使用荷重(N)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする