巻き付けチャック

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09287629 品番 WG-1000N
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。
巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。
目印に合わせ巻き付けることで引張の中心を簡単に合わせられます。
荷重値やサンプルに合わせて3種類から選択できます。
1000N までの測定が可能な巻き上げタイプ

用途WG-250N/1000N/5000Nは最大荷重5000Nまで対応の巻き付けチャックです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。 糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。 仕様●巻きつけ径:Φ9mm●巻きつけ試料径:Φ1.2mm●測定例:繊維、合成繊維、金属単線(針金)、金属撚線(ケーブル/ロープ)●必要試料長:260mm 以上 本体質量(g)約180 クランプ巻き上げ式 許容荷重(N)1000 取付ネジ径M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする