用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えた標準タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。質量(g)ピン:約8、テーブル:370最大トルク(N・m)5内容軽量テーブル+ロングクランプピン材質(ピン)アルミ・ウレタン、クランプ寸法(mm)Φ7~50材質(テーブル)鉄・アルミ