画像準備中

手動回転補助治具 SDT シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09287857 品番 SDT-5N
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です 。
つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。
サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。
角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
標準型

用途トルク測定器DTXS/DTXA シリーズ専用の手動回転補助治具です。 手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで360度以上の回転や回転の継続が容易になります。 仕様●最大サンプル高さ(mm)・(HT-ST,DT-TB シリーズ取付時)・:136●最大サンプル高さ(mm)・(HT-STL,DT-STL シリーズ取付時)・:145 質量(g)1094 最大トルク(N・m)5 (500N-cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする