用途トルク測定器DTXS/DTXA シリーズ専用の手動回転補助治具です。 手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで360度以上の回転や回転の継続が容易になります。仕様●角度測定はんい:0.1~9999.9°●最大サンプル高さ(mm)・(HT-ST,DT-TB シリーズ取付時)・:136●最大サンプル高さ(mm)・(HT-STL,DT-STL シリーズ取付時)・:145質量(g)956最大トルク(N・m)5 (500N-cm)精度±0.2°