ドライバトルクテスター

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品測定ジョイントOW-025/OW-10、アタッシュケース、専用充電器、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図 注文コード09287909 品番I-8
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できます。
合否判定の結果を分かりやすく表示(ランプ点灯)するため、簡単に不良品のチェックが行えます。
USBでPCにつないでデータを出力することができるため、手間なくデータ管理できます。

用途I-8/I-80は最大荷重80cN-m(800mN-m)〜800cN-m(8.0N-m)まで対応のトルクテスターです。電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できるため、日常点検などに最適です。 付属品測定ジョイントOW-025/OW-10、アタッシュケース、専用充電器、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図 仕様●オートクリア時間:0.1〜3.0 秒(0.5 秒間隔)で表示を自動でゼロにします、0.0 秒設定で手動ゼロクリア●ソケット嵌合口(検出部形状):□20 /□9.5●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力●ワンタッチゼロ調整:ゼロ調整は自動およびワンタッチ●最大値・最小値・平均値表示:メモリに保存された測定値の最大値・最小値・平均値・データ数を表示●精度 ±0.5%(読み値) 但し 499digit 以下は±3digit・表示:LCD 4 桁デジタル表示、 連続使用時間(時間)約12 データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200) バッテリーニッケル水素電池300回以上充電 上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能 データメモリ測定値800データ 測定方向CW-CCW(右・左方向) 測定モードP-P(ピーク)、T-R(トラック)、P-D(ピークダウン)、C(リアルタイムデータ出力) オートパワーオフ10分間放置後電源OFF トルク測定範囲(cN・m)0.2〜80(2〜800mN-m) 充電時間(時間)約3 合否判定測定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合)…緑点灯、NG(否)…赤点滅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする