ビーカーガイド

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09287927 品番FR-BG-60
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

スープの粘り、イクラの粒の固さなどの測定にご利用いただけます。
ビーカーなどの容器がテーブルから脱落しないように安定させることが可能です。
ビーカーなどの容器がテーブルから脱落しないように安定させるための、ガイドです。、

用途
FR-BG-60はビーカーなどをテーブルから脱落させないように安定させるための食品の測定用ビーカーガイドです。
半固形状のサンプルの測定時などに
仕様●ガイド可能ビーカー高さ:15〜100●ガイド可能ビーカー直径:ΦA Φ14〜Φ80 質量(g)295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする