介護食測定用サンプル容器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09287961 品番FR-CUP-4020
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

規格に準拠する測定が可能な容器です。
高さ15mmに段差があるので、規格要求されたサンプルの量の充填が容易です。
規格に準拠する測定が可能です。高さ 15 mmに段差があるので、規格要求さ、れたサンプルの量の充填が容易です。

用途
FR-CUP-4020は規格に準拠した測定が可能な介護食測定用サンプル容器です。
嚥下困難者用食品、介護食品の硬さ試験など
材質樹脂 直径(Φmm)40 質量(g)約20 規格嚥下困難者用食品、日本介護食協議会の「ユニバーサルデザインフード」、に一部準拠しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする