イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
フィルムチャック(小)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09287970
品番
FR-FC-21
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
包装フィルムなど薄いサンプルの引張試験にご利用いただけます。
サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。
用途
FR-FCシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用フィルムチャックです。サクランボの軸など細いサンプルの引張試験測定に最適です。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。
仕様
開き幅:3
材質
チャック部:アルミ
質量(g)
18
寸法
横幅:20
耐荷重(N)
100