クサビプローブ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 先端角度60 材質ステンレス 注文コード09288031 品番FR-KS60-2030S
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は先端角度・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

サツマイモ、スナック菓子、野菜、果実、口紅、チョコレート、ミルフィーユなどのサンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。
プローブを上下にセットすれば、前歯で噛み切った時のような硬さも測定できます。

用途FR-KSシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用クサビプローブです。サンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。 材質ステンレス 質量(g)53 奥行(mm)20 寸法(幅)30 耐荷重100 寸法(高さ)22 先端角度60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする