ナイフブレード

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09288040 品番FR-NB-80
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

肉、魚、ソーセージなど、弾性が強く、クサビ形状のものではうまく切断できないサンプルの試験にご利用いただけます。
替え刃が2枚付属しており、簡単に交換できます。
肉など、弾性が強く、クサビ形状のものではうまく切断できないサンプルの、試験に適しています。、替え刃が2枚付属しております。、

用途
FR-NB-80は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用ナイフブレードです。肉など、弾性が強く、クサビ形状のものではうまく切断できないサンプルの試験に最適です。
肉、魚、ソーセージなど
仕様●可能切断高さ:40●可能切断幅:80、 質量(g)88、 材質(刃)ステンレス、 耐荷重(N)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする