イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
サンプル抑えテーブル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09288085
品番
FR-UP-50
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
さくらんぼのへたの引張、薬剤の押し出しなどの測定にご利用いただけます。
サンプルを抑え、テーブル上面からのサンプルを押し出す試験をすることが可能です。
用途
FR-UPシリーズはサンプルを抑え、テーブル上面からのサンプル押し出し試験をする際に最適な食品の測定用テーブルです。
仕様
穴直径:50
質量(g)
327
材質(テーブル)
アルミ