イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
ヨーグルトナイフ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09288110
品番
FR-YN-29
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
ヨーグルト、プリン、ゼリーなどの半固形状サンプルの硬さ・弾力の測定にご利用いただけます。
ヨーグルトなどの半固形状のサンプルの弾力や硬さを測定することができ、ます。、
用途
FR-YN-29は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用ヨーグルトナイフです。ヨーグルトなどの半固形状サンプルの硬さ・弾力の測定に最適です。
ヨーグルト、プリン、ゼリーなど
仕様
●ハネ厚さ:1●円盤高さ:5、
材質
ステンレス、
質量(g)
29、
外径
29
耐荷重(N)
50