画像準備中

トルク-角度測定ユニット TAA シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格容量(N)2 注文コード09288137 品番TAA-MTS-2N-L-TB
参考基準価格(税別)¥748,000 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800
この商品は定格容量18種類から選べます 他の種類を見る

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。
トルク-角度測定を実現します。付属のソフトウェアを用いてトルク-角度のグラフ描画も可能です。
トルク値や角度による計測スタンドの動作制御が可能です。
複雑な配線はなく、簡単にセットアップできます。

用途TAA-ACMTS-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。トルク(回す力・捻る力)と角度の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。スクリューキャップの開栓・閉栓トルク、基板のひねり強度などの測定に最適です。 定格容量(N)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする