トルク-角度測定ユニット TAA シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09288329 品番TAA-HTG-10N
参考基準価格(税別)¥336,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。
ポータブルなので、自動車のダッシュボード上のロータリースイッチやオートバイのアクセル、ドアノブなど、完成品の一部分のトルクを簡単に測定することができます。
左右のステーにより高さ調節が可能で、凸凹のある面でも安定した回転動作ができます。
付属ソフトウェアを用いて手軽に PC でのグラフ描画、分析が可能で、高度的な測定ができます。

用途TAA-HTGシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。ポータブルのため機器を持ち運んでの測定に最適で、ロータリースイッチ、鍵などのトルク-角度測定が行えます。 付属品グラフ描画ソフトウェア Force Recorder Professional、ドライバ CD-ROM、(データロガー簡易ソフト付)、AC アダプタ、USB ケーブル、取扱い説明、書、検査成績書、工具、梱包箱、USB メモリ用アダプタ 仕様●トルク値表示更新周期:16 回/秒●角度測定範囲:0.1〜9999.9°●最大許容トルク値:2N-m(200N-cm)、5N-m(500N-cm)、10N-m(1000N-cm)より選択 電源充電池(約 6.5 時間(2 時間満充電)) 精度トルク ±0.5%F.S.±1digit 以内、角 度 ±0.2° 表示分解能【トルク】符号小数点付 4 桁(例:TAA-HTG-5N の表示分解能 0.001N-m[0.1N-cm])、【角 度】、0.1° (Force Recorder Professional に表示)、0.1° (トルクゲージ画面上に表示) 計測単位トルク N-m/N-cm切替式、角度°(度) 機能マルチ表示(上下 2 段選択表示)/ピークホールド(時計回転および反時計、回転)/内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/画面表示、反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/オフタイマ(自動電源、オフ)/感度設定/時刻・カレンダー表示/1st2nd ピーク検出/設定ロック サンプリング周期2000 回/秒 駆動方式手動ひねり式(ハンディー) 使用環境条件0〜40℃/20〜80%RH 出力機能USB/シリアル(RS232C)/±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ/オーバーロード/サブコンパレータ/USB メモリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする