球型プローブ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外径D(Φmm)先端球:20 注文コード09288365 品番FR-SR-20S
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は外径Dなど4種類から選べます 他の種類を見る

パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ・弾力測定にご利用いただけます。
点で力を加えられます。サンプルを圧縮して変形させることができるため、おくばで食品を噛んでいる時の食感の測定ができます。
JAS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-SR-7Sのみ)

材質
ステンレス
用途FR-SRシリーズは最大荷重100Nまで対応の直径5〜20mmの食品の測定用球型プローブです。サンプルを圧縮して変形させることができ、パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ測定に最適です。 形状外観:B 質量(g)32 外径D(Φmm)先端球:20 寸法(高さ)18 耐荷重(N)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする