イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
荷重-時間グラフ作成ソフトウェア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09288390
品番
Force Recorder Light
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●対応ハードウェア:CPU :1GHz 以上推奨 メモリ:2GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上●対応プラットフォーム:.NET Framework4.8 以上
対応OS
Windows 8.1/10/11
画面サイズ
解像度 1024×768 ピクセル以上