複数荷重-時間(トルク‐時間)グラフ描画ソフトウェア

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09288408 品番Force Recorder Plus
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
仕様●最大データ取込速度:1000 回/秒●対応ハードウェア:CPU: 1GHz 以上推奨 メモリ:4GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上●対応プラット フォーム:.NET Framework4.8 以上●対応測定器:デジタルフォースゲージ:ZTS/ZTA シリーズ デジタルトルク計:HTGS/HTGA シリーズ、DTXS/DTXA シリーズ デスクトップ型ロードセル用アンプ:FA Plus2 シリーズ センサー付け替え可能表示器:eZT、eFA Plus2●必要ケーブル:フォースゲージ付属 USB ケーブル 対応OSWindows 8.1/10/11 表示分解能荷重:レンジによる(符号付き 4 ケタ表示) データ出力CSV ファイル、印刷 画面サイズ解像度 1920×1080 ピクセル以上(※ Windows10 の場合、 [ディスプレイ設定]内の[拡大縮小とレイアウト]の設定により、これ以上の解像度が必要とさ、れる場合がございます。通常は推奨設定のままご利用いただき、表示レイアウトが崩れる場合は、設定の変更を行って下、さい。、) 言語表示日本語、英語

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする