曜日別特売
WL01-BOX 無線ユニット WL01 シリーズ イマダ 09288469

WL01-BOX 無線ユニット WL01 シリーズ イマダ 09288469
WL01-BOX 無線ユニット WL01 シリーズ イマダ 09288469

無線ユニット WL01 シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
質量(g)330
内容量1台注文コード09288469品番WL01-BOX
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。
データの受信検出機能や混信防止機能により、確実な伝達をサポートします 。
通信フォーマットによるお客様独自のシステムへの組み込みが可能です。

用途
イマダの無線ユニットWL01シリーズは測定器のデータの出力に便利な製品です。無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。
測定データを無線で送信す、るほか、外部入出力信号が、併用できる中継ボックス
仕様無線通信規格・/周波数:IEEE802.15.4 準拠/2.4GHz 世界共通周波数、ARIB STD-T66(日本/技適)CE マーキング(RE 指令)適合質量(g)330対応機種ZTA/ZTS(センサーセパレート型含む)、eZT、DTXA/S、HTGA/S、FA Plus2、eFA Plus2通信距離(m)約 20(見通せる環境において)対応ソフトウェアForce Logger(付属品,Ver2.10 以降)、Force Logger Plus(別売,Ver1.10 以降)
注意
※フォースゲージ等測定器のファームウェアVer3.10以降のみ使用可能です。Ver3.10以前の場合、ファームウェアの更新もしくは内部基板の交換及び校正が必要となります。ご購入の前にファームウェアのバージョンをご確認ください。
※無線、電波における法規制により、使用できる国および地域に制限があります。日本国内での使用において制限はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする