イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
角度計ユニット AMK シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09288530
品番
AMK-360
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
ハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズと接続し、トルク-角度測定を可能にします。
測定角度範囲は0.1〜9999.9度です。
用途
AMKシリーズはハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズに接続することでトルク-角度測定を可能にする角度計ユニットです。
標準
仕様
●角度測定範囲:0.1〜9999.9°●取付可能測定器:HTGA シリーズ(HTGA-2N/5N/10N)、eHT シリーズ(eHT-2N/5N/10N)
質量(g)
約130(ケーブル・コネクタを除く)
ケーブル長(m)
約 1
精度
±0.2°(※1)
最小分解能
0.1°