簡易レバー計測スタンド

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09288548 品番FCA-50N
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。
一定の押し込み量で反発力を簡単に測定できます。ばね、緩衝剤、プラスチック部品の圧入、食品の押し込み力、切断力の測定に適しています。
安価なレバータイプながら高い再現性を得られます。

用途FCAシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。安価でありながら、押し込み量を一定にし、再現性のある測定が行えます。 付属品取扱説明書、L 型レンチ、取付ネジ、保証書 仕様測定スペース:50〜80mm (※1) ストローク(mm)0〜45(リミットにより調整可能) 質量(kg)約 3 最大荷重(N)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする