画像準備中

縦型手動計測スタンド HV シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 許容荷重(N)500 材質(テーブル)ステンレス 注文コード09288591 品番HV-500NU-L-S
参考基準価格(税別)¥313,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は許容荷重・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。
ストロークが長く、大きなサンプルや伸びるサンプルにも対応できる縦型手動計測スタンドです。
ハンドル操作で安定した引張・圧縮測定を可能にします。
測長器取付にするオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。

用途HVシリーズは最大荷重3000Nまで対応の標準タイプ手動計測スタンドです。ヘッドの可動範囲が広く、大きなサンプルや伸びるサンプルなどの試験に最適です。 付属品取扱説明書、工具、GF-1(チャック取付板) オプション-L:ストローク 200mm 延長、-S:測長器(最小単位 0.01mm) 質量(kg)約 10 最高高さ(mm)サンプル:約 240 許容荷重(N)500 送り方式台形ねじ(リード 3mm) 送り量(mm)2/ハンドル 1 回転 材質(テーブル)ステンレス

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする