曜日別特売

電動トルクスタンド MTS シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台仕様●サンプル推奨例:500ml ペットボトル・、哺乳瓶など●対応サンプル高さ:150~240mm注文コード09288740品番MTS-10N-L-RA
参考基準価格(税別)¥408,500販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

一定の速度でチャックを回転させられるため、再現性の高いトルク測定を実現できます。
DTXS/DTXAと専用ケーブルで接続することで、トルク値や連続回転時間による動作制御が可能です。
測定条件を設定し、繰り返し負荷をかけることができます。ビンのふたや基板の耐久試験などに対応します。
オプションソフトウェアの使用でリアルタイムのグラフ描画が可能です。オプションソフトウェアと連動し、効率的な測定を実現できます。
中型サンプルに使用

用途MTSシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のスクリューキャップメーター用電動トルクスタンドです。回転速度を一定に保つことができ、より再現性の高いトルク測定が可能です。トルク値や連続回転時間により動作制御をすることができます。繰り返し耐久試験などにも最適です。仕様●サンプル推奨例:500ml ペットボトル・、哺乳瓶など●対応サンプル高さ:150~240mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,500/税込7,150
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする