曜日別特売
FR-SR-7S 球型プローブ イマダ 09288776

球型プローブ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台外径D(Φmm)先端球:7注文コード09288776品番FR-SR-7S
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ・弾力測定にご利用いただけます。
点で力を加えられます。サンプルを圧縮して変形させることができるため、おくばで食品を噛んでいる時の食感の測定ができます。
JAS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-SR-7Sのみ)

用途
FR-SRシリーズは最大荷重100Nまで対応の直径5~20mmの食品の測定用球型プローブです。サンプルを圧縮して変形させることができ、パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ測定に最適です。
材質
ステンレス
形状外観:A質量(g)6外径D(Φmm)先端球:7寸法(高さ)35耐荷重(N)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする