ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 服飾小物
ミタニコーポレーションの ベルト 服飾小物
ベルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09288843
品番
R-521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
どんなシーンでも対応できるカジュアルベルト
色
グレー
バックル
1ピン
材質
ポリプロピレン
サイズ(cm)
110