ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 服飾小物
ミタニコーポレーションの ベルト 服飾小物
ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09288852
品番
R-522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
どんなシーンでも対応できるカジュアルベルト
色
ブラック
バックル
1ピン
材質
ポリプロピレン
サイズ(cm)
110