64バスター(ムシバスター)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード09289245 品番A03
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ボディー・窓ガラスに付着した虫汚れや鳥フンを、手軽に落とす泡タイプの虫取りスプレーです。
使い方はとっても簡単。気になる虫汚れにシュッとスプレーして拭くだけでOK。ミクロの泡が汚れを包み込んで、浮かせて落とします。さらに、鳥フンなどのガンコな汚れは、数秒間つけ置きすることで効果的に落とします。
また、車内側のガラスにも使用でき、たばこのヤニなどもスッキリ落とします。
塗装にやさしく、コーティング施工車にも使用できる超便利アイテムです。

仕様ノーコンバウンド 適合全塗装色対応 質量(g)275 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×53×53 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09289245
2018-06-13
用途:
車前面の虫落とし
その他業種

スプレー後2〜3分放置後にコイン洗車しています。
よく取れると思いますが、噴射口から泡が下に垂れるのは改善してほしいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする