CCウォーターゴールド

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200mL) 注文コード 09289324 品番 S122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場!
浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。
さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。
高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。
UV吸収剤配合。

特性撥水、耐紫外線 仕様ノーコンバウンド 適合全色対応 質量(g)250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×51×51 作業量(目安)普通車約4台分 香り無香料 危険物の類別非危険物

商品説明動画

【PROSTAFF製品】CCウォーターゴールド
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車後に吹き付け、拭き取りで非常に簡単。
1ヶ月以上青空駐車でも雨をはじいています。

2025-05-01
用途:
愛車のメンテナンス

ピカピカに輝きます。プラにもOKだし、効果も長持ちです。雨の多い地域に住んでいるため、必需品です。何年も使っています。

2025-04-11
用途:
車、コーティング
卸売・小売業

簡単にぬれるし、もちもよいと思います。気に入っています

1人が参考にしています
2024-12-12
用途:
車のメンテナンス
鈴鹿通信設備サービス 様 (建設業・工事業)

洗車後の少し水が残っていても使用でき かつ短時間でできるとこがいいです。

2024-09-27
用途:
洗車後のメンテナンス
lowplanet 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こちらの商品ですが、リピーターです。とにかく洗車後にウエスに少量付けて拭き上げをするだけでボディはピカピカになります。最高の商品です。

対象商品:
09289342
2024-06-16
用途:
4tトラック洗車時に
運輸・通信業

色々なコーティング剤を試してきたが洗車後に手軽に素早く施工できる
仕上がりも光沢や撥水性能それに手でボディー(ドア)を触るとツルツル滑々で好きです
トラックのみならず自家用車も同じくピカピカですよ

対象商品:
09289342
2024-09-16
用途:
洗車機を通した後

黒樹脂部品がほどよく、復活するのでいつも利用しています。もう少し長持ちしてくれと良いのですが。

2023-06-24
用途:
洗車後の艶出しと撥水に
卸売・小売業

メーカー発売以来ずっと愛用してます。
極上と言える艶に偽りはなく即席の艶出し効果としては絶賛できます。メーカーは水洗い後、水滴に拭き付けて拭き上げるウェット施工を推奨してますが単純に効能が薄れそうなので私はドライ施工してます。ドライ施工でもムラにもなりにくく使用量も抑えられますので個人的にはドライ施工を推奨します。
ただコーティングとは言え硬化性はありませんので一雨打たれたら艶は明らかに流れ落ちている感があります。メーカーも持続性を謳っていないだけに耐久性は乏しいのが正直な感想てわす。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする