ウィンドらくとり二刀流

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09289622 品番P107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ガラス面の水切り・虫取りに便利な伸縮タイプの柄付きワイパーです。冬季には雪かき用としても使用可能です。
メッシュ付スポンジ面:ウインドーに付着した頑固な汚れや虫の汚れを丈夫なメッシュスポンジでスッキリ。さらに、ガラス用コンパウンドを付けて兼用する事により強固な油膜を楽に落とします。
水切り面:水切れの良い天然の弾性ゴム採用でガラス面の水分をズバッと落とします。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)490×205×85 材質(柄部)アルミ・ポリプロピレン、(ヘッド部)ABS、(スポンジ部)ポリウレタンフォーム、(ブレード部)天然ゴム 質量(g)284 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09289622
2021-08-18
用途:
車・自宅の窓ガラスの清掃

以前にも同様の物を使用していました大変重宝していましたがスポンジ部分が劣化したため今回探して今いたら有りましたので購入し蒔いた、綺麗に汚れが落ち作業が捗ります。

対象商品:
09289622
2021-06-10
用途:
窓の潮洗い
建設業・工事業

島に住んでいるので塩害があります。
海が荒れた日、風が強かった日などは潮が舞って窓につきます。頻繁に拭くのが面倒でしたが、潮なのでスポンジ側で窓に水を塗り、ワイパー側で流す。
多少伸ばせるので足場を用意しなくてよく、
とっても楽になりました。

対象商品:
09289622
2021-06-17
用途:
車の雪降ろし
株式会社北陸マツダ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ったより小さかったが、コンパクトで車に乗せやすい。

対象商品:
09289622
2021-02-03
用途:
キャンピングカーの窓拭き用に
工房谷澤 様

キャンピングカーのリアの窓は高い位置に有り、このようなのびチジミする物でなければキレイに掃除することが出来ません。リアカメラが付いているので、時折これで洗浄したいと思っています。

対象商品:
09289622
2019-04-03
用途:
自動車の雪落とし
教育・研究機関

仙台在住です。降雪はそれほど多くはないので、基本的に車内にいつも転がしている状況ですが、サイズが他のカーショップ品より少し小さいので邪魔にならずに助かっています。ヘッド部が小さいので作業は若干増えましたが、使わないときの便利さで+評価です。

対象商品:
09289622
2018-09-10
用途:
業務用に自動車のガラス清掃

ふき取りのゴムが柔らかく綺麗に水滴を拭き取れるが、スポンジが直ぐ、こしがなくなりフニャフニャになってしまう所がもう少し改善していただくと非常に使いやすく、長く使えると思います。
たまに使うのであれば、全然問題無。只、業務用では厳しい。

対象商品:
09289622
2018-04-07
用途:
クルマの雪落とし

このサイズのものが欲しくて注文。届いてすぐ試したものの
伸縮しているところが緩む。伸ばして固定しても良いのだが
せっかくの伸縮コンパクトが台無し…なのでこの評価になります。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
09289622
2018-11-22
用途:
年末の大掃除用に。
製造業

来月下旬の大掃除で出窓とかの掃除に使用する予定です。
ふき取り部と柄の部分が直線で曲がらないので出窓の両脇のガラス(腕が出る位の隙間)拭きにくいかも、蛇腹ホースみたいに曲がれば拭き易いかなとおもった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする