S108 エックスマールワンコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 09289656

S108 エックスマールワンコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 09289656 S108 エックスマールワンコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 09289656

エックスマールワンコーティング

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード09289656 品番S108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

汚れを落とすと同時にガラス系コーティングがこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのコーティングスプレーが登場しました。
使い方はとっても簡単、スプレーしてクロスで拭くだけでOK。しかも、施工面が濡れていても乾いていても使えます。洗車機では落ちない表面にこびりついた油・虫汚れを「浸透分解溶剤」が溶かし落とし、さらに「ガラス系ポリマー」が表面にコーティング被膜を形成し輝く艶を与え、劣化から守ります。
雨・汚れを弾いて汚れを付きにくくさせ、水洗いだけで汚れが落ちるボディーへと変化していきます。車やバイクの各箇所はもちろん、ヘルメット、パソコン、カメラ等ご家庭でも幅広く使用でき、これ1本でつるツヤに仕上ります。
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。
ノーコンパウンドタイプだからコーティング車にも使用OK。

特性耐紫外線 付属品マイクロファイバークロス(380×380mm)×1/取扱説明書 適合全色対応 質量(g)415 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09289656 S108 69475727 S192 NEWエックスマールワン コーティング PROSTAFF(プロスタッフ) NEWエックスマールワン コーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 1個(300mL) 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09289647
2021-12-25
用途:
洗車
その他業種

今までは拭き取ってから使う旧タイプを使用していました。

新タイプは濡れていても使えるのがいいですね。
窓もゴム部分もミラーもライトにも使えるとの事なので全体に使用しました。

昨晩、雨が降ったので車体の様子を見てみました。
良いです!水滴を見事にはじいてピカピカでした。

対象商品:
09289656
2021-09-03
用途:
洗車時に
サービス業

コーティング剤をかけて吹き上げるととても早く仕上がり撥水もよく良い商品です。

対象商品:
09289656
2020-10-02
用途:
洗車後の艶出し
株式会社川田商会 協栄自工 様

ネットのランキング上位の主要メーカーの簡易コーティングをいろいろ試しました。
下地の状態や車の使い方にもよると思いますが、今の所艶も持ちもこれが一番です。
最近はこればかり使っています。
非常に良いと言われている〇リアスコート比較しても、私の場合はこちらの方が艶も撥水の持ちも良いと感じました。なのに値段は半分くらいです。
300mLや更に大容量の付属物なしの安いタイプが出たら嬉しいんですけどね。

対象商品:
09289656
2020-07-23
用途:
色々な物に使えます。
自動車・二輪車・自転車関連業

初めはバイクの汚れ落としとコーティングに買ったんですけど、
ヘルメットにも使えるし、釣り具にも使えるし便利です。
簡単コーティングですけど、汚れを落とす能力も
艶出しと水弾きも文句ないレベルだと思いますよ。

2020-04-09
用途:
車の撥水施工に
建設業・工事業

ガラスやプラスチックにも使える便利な撥水コート材です

洗車後に使っています

車全体に使うと結構消費されるためガラスのみのです

約半年で効果が無くなってくるので梅雨前の5月頃と冬前の11月頃に施工すると丁度良いです


クレームが1つあります
箱に開けた形跡がありました
商品管理はしっかりしてください

対象商品:
09289656
2018-12-18
用途:
洗車の仕上げ
製造業

スプレーをかけて拭くだけというとても取扱が簡単な商品です。シャンプーで除去できなかった汚れ(虫の死骸、鳥糞、花粉等)がこのスプレーをかけて拭き上げるとこすらずにきれいになりました。撥水効果もあり水をしっかりはじきます。2回、3回と繰り返していけば相当きれいになると思います。

対象商品:
09289656
2019-08-26
用途:
これは凄いわ コーティング施行している会社は顔が青くなる(仕事が無くなる?)
その他業種

昔のコーティングはジェル状でスポンジに付けて塗って乾かして拭くのが主流でした(現在の固形ワックスは別)
2010年頃?からCCウオーターブランドが発売され、スプレー式で吹き付けて、拭き伸ばして乾く前に拭き取るという【簡単でめんどくさくない】がよかったのですが、CCウオーターシリーズはどれも耐久性が悪く、2〜3回洗車するとコーティングが落ちてしまうのが難点だった。
今回のエックスマールワンは【ジェット式スプレーでシュッと吹きかけて伸ばすだけ、拭き取り不要、更に耐久性が高く紫外線にも強い】ときたもんだ。本当に楽【シューー!拭き取る。これで終わり。軽自動車なら15分程度で終わる。ただし水洗いで汚れを落としてから使用しよう】
ですので、新車を購入する時にディーラーオプションの高いコーティングはもう必要ない。新車でも中古でもエックスマールワン買って、水洗いの後15分でコーティング完成だよ。でも、大きなミニバンオーナーは結局高いディーラーのコーティング料払うんだろうなァ。

対象商品:
09289656
2017-11-24
用途:
自動車への塗布

ムラなく塗れたのか、汚れが落ちてキレイになっているのか、ちょっと判りにくい商品ですね。
スプレーの噴射が細いので、ついつい多めに噴いてしまいます。
耐久性などの確認はこれからですが、塗り忘れ箇所は雨が教えてくれるでしょうね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする