エックスマールワンコーティングシャンプー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(700mL) 注文コード09289665 品番S115
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

汚れを落として、ガラス系コーティングがこれ1本でできるシャンプーです。
スポンジにとって泡立てて洗うだけで、ボディーに付いた水アカ等の汚れをスッキリ落とし、さらに、ガラス系ポリマーによりコーティングがかかります。
ポリマー被膜が塗装面と密着し、深い艶と、雨・汚れを弾く高い撥水効果を与えます。しかも、耐久性に優れたコーティング効果が約50日持続します。
また、UVアブソーバー配合により紫外線による劣化からボディー・コーティング被膜を守ります。
エックスマールワン コーティング スプレータイプのお手入れにも最適なシャンプーです。

容量(mL)700 適合全塗装色対応 性質水アカ落とし、撥水 付属品特大スポンジ(黄)×1 質量(g)836 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09289665
2024-04-10
用途:
洗車
喜工業 様

泡立ちがなくて感覚的に洗えているのって思う。

ですが汚れ水あかは結構落ちます。

対象商品:
09289665
2017-03-27
用途:
洗車に

こちらの商品は、近くで売っていないので、もう何度もモノタロウで購入しています。泡立ちはあまりよくありませんが、洗った後の撥水感がよく、窓ガラスに使用してもギラつきがないので、好んで使用しています。50日耐久と書いてありますが、個人的には、こうしたコーティングシャンプーの中ではコーティング持続期間が書いていないものよりは、効果が持続しているような気がします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする