P136 カラフルバケツ7L PROSTAFF(プロスタッフ) 09289762

カラフルバケツ7L

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09289762 品番P136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カラフルで可愛い、洗車に最適な7Lタイプのバケツです。
水を捨てる時に便利な流し口やホースを固定するリング付きで、とっても使いやすい。
カラーバリエーションは、洗車が楽しくなるポップカラーのブルー・グリーン・ピンクの3色をご用意しました。
水入れに便利なホース固定リング付き。

ピンク 質量(g)259 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×285×280 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09289744
2021-12-05
用途:
洗車
運輸・通信業

全く同じものの色違いが長年使用したせいで底部から水が漏れるようになったので購入しました。大きさもちょうどよく安く長持ちするのが良いです。

対象商品:
09289744
2020-07-03
用途:
雑巾での水ふき清掃
建設業・工事業

雑巾での水拭き時、2度程バケツの中で 雑巾をすすぎます。
その時、どれくらい水が汚れているか 把握したいので
このバケツのカラーが都合がいいのです。
前に黒いバケツしか手元になかったため、モノタロウさんで探して購入。
バケツ本体の軽さもグッド。
高温のお湯も水拭きで使いますが、
このバケツ、とっても気に入っているので だいじに使います。例えば
その際、先にお水を入れて、お湯の温度に気をつけて お湯を入れて使っています。

対象商品:
09289744
2020-01-25
用途:
洗車時
製造業

きわめて普通のバケツです。水を流す時の切り欠きがあるのが便利です。

対象商品:
09289744
2017-05-19
用途:
水槽の水替えなど
サービス業

値段のわりにしっかりした作りだと思います。注ぎ口があるので便利です。

対象商品:
09289744
2017-05-18
用途:
ぞうきん洗い

適度な大きさで、注ぎ口もついているのは、これだけでした。
満足です。

対象商品:
09289744
2016-12-26
用途:
洗車時の雑巾洗い

値段より格段に良い商品です。ホースをセットできるので、大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする