曜日別特売

簡易型手動計測スタンド

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード09290061品番SVL-1000N-S
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。
レバータイプで効率の高い測定が可能です。
A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。
測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。

用途
SVLシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。レバー操作のため高い作業性の測定ができます。
仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ本体質量(kg)約 7.3最高高さ(mm)サンプル:約 225機能メカニカルストッパー最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000送り方式レバー式荷重方向引張および圧縮送り量(mm)レバー軸 170 度回転で 60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする