横型手動計測スタンド SH シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 許容荷重(N)3000 注文コード09290185 品番SH-3000N
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は許容荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。
横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。
引張強度,圧縮強度,せん断強度測定など様々な測定にご利用いただけます。

用途SHシリーズは最大荷重3000Nまで対応の横型タイプ手動計測スタンドです。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。ハンドルタイプで安定した測定に対応できます。 本体質量(kg)約 22 許容荷重(N)3000 最大長(mm)サンプル:約 355 送り方式ボールねじ(リード 4mm) 送り量(mm)0.6/ハンドル 1 回転

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする