イマダ
横型手動計測スタンド SH シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
09290201
品番
SH-3000N-S
参考基準価格(税別)
¥502,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。
横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。
引張強度,圧縮強度,せん断強度測定など様々な測定にご利用いただけます。
用途
SHシリーズは最大荷重3000Nまで対応の横型タイプ手動計測スタンドです。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。ハンドルタイプで安定した測定に対応できます。
オプション
-S:測長器(最小単位 0.01mm)
本体質量(kg)
約 22
許容荷重(N)
3000
最大長(mm)
サンプル:約 355
送り方式
ボールねじ(リード 4mm)
送り量(mm)
0.6/ハンドル 1 回転
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050