100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09290219 品番 SPT-160DCG
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。
小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。
高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。
メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。
溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。
自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。

用途溶接作業。 適合軟鋼用TIG溶接棒(溶加棒)/ステンレス用TIG溶接棒(溶加棒)/フラックス付黄銅用TIG溶接棒(溶加棒)/フラックス無黄銅用TIG溶接棒(溶加棒) セット内容ポジティグDC160本体/TIGトーチセット150A約4m/アースクリップ付きコード約2m/接地3P-250V-20Aゴムプラグ/100Vアダプター/アルゴン調整器/ガスホース/ホースバンド(2個) 質量(kg)約13.5 コード長さ(m)電源ケーブル:2(接地3P-250V-20Aプラグ付)/アースクリップコード:2/TIG用トーチコード:4 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100/200兼用 定格出力電流(A)(TIG溶接100V)100/(TIG溶接200V)165/(MMA100V)60/(MMA200V)135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290 定格入力電流(A)(TIG溶接100V)25.3/(TIG溶接200V)25/(MMA100V)22.2/(MMA200V)28.9 定格使用率(%)(100V)60/(200V)30 定格入力容量(kVA)(TIG溶接100V)2.53/(TIG溶接200V)5/(MMA100V)2.22/(MMA200V)5.78
注意
※本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。
※電気用品安全法の技術基準には以下のクラスがあります。・クラスA:工業用環境にて設計・クラスB:家庭用環境にて設計。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする