曜日別特売
A60 魁 磨き塾 ガラスコンパウンド PROSTAFF(プロスタッフ) 09291092

魁 磨き塾 ガラスコンパウンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(80g)注文コード09291092品番A60
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ガラスの油膜・被膜を根こそぎ落とす、プロ仕上げのコンパウンドです。視界をクリアに保ち、雨の日の安全ドライブを実現します。
トリプルコンパウンド配合により、ガラスに付着したしつこい油膜をズバッと徹底除去!しかも、劣化したガラスコーティング(シリコン系・フッ素系等)もまとめて落とすことができ、コーティング施工前の下地処理にも最適です。
KSコンパウンド:油膜・被膜を削るように落とす。(1.5ミクロン)
FAコンパウンド:取り残しを更に剥がし落とす。 (2ミクロン)
VXコンパウンド:細かな汚れを除去して仕上げる。(1ミクロン)

付属品ペフ付きスポンジ×1質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35危険物の類別非危険物

商品説明動画

魁 磨き塾 ガラスコンパウンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09291092
2023-02-14
用途: 旧車購入でお掃除
株式会社 和商事建設業・工事業

施工が簡単でした、効果は繰り返しが必要かと思います。

対象商品 : 09291092
2017-06-06
用途: 洗車作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

とても簡単にお手入れが出来て良かったです。
作業効率が上がりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする