魁 磨き塾 コンパウンドシャンプー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(750mL) 注文コード 09291153 品番 S98
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

魁 磨き塾シリーズにプロ仕上げのコンパウンドシャンプーが登場!
シャンプーするだけで、ボディーに付いた水アカ・くすみ・洗車キズ・ウォータースポット・劣化被膜などをまとめて落とします。
超微粒子パウダーが、しつこい汚れを落として塗装面を平滑にし洗車キズを消します。さらに豊富な泡がボディー表面の汚れを包み込んで落とし、ダブルの効果で塗装面をスッキリ仕上げます。
また、ワックスやコーティング施工前の下地処理にも最適。下地をキレイにすることで定着性が良くなり、ワックス本来のツヤ・耐久性を引き出します。新車から5年以上経過しているお車に特におすすめです。
超微粒子パウダー:ボディーに適した、粒子径1ミクロンのソフトコンパウンド使用。

容量(mL)750 対応ボディー色ホワイトパール・ライト 付属品特大スポンジ(黒)×1 ライト 質量(g)850 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09291153
2021-05-16
用途:
洗車
製造業

半年に1回位の頻度で使用中。
洗車キズ位の物なら消えてくれますし、ボディのクスミも取れお勧めです。

対象商品:
09291162
2016-08-14
用途:
洗車

しっかりと磨きがはいるので、小傷やくすみには抜群に効果があります。
ワックス効果はありませんので、しっかりと洗い上げたのちにワックスやコーティングは必要になりますが下地が出来上がるのでかなりの艶がでました。なかなかおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする