車内ホコリ取り上手

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード09291257 品番F40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

合成レザー・プラスチック樹脂部等の汚れをスッキリ落とすウエットタイプのクリーナーシートです。一枚で「汚れ落とし・ツヤ出し」の2通りの作業が出来る万能タイプです。
汚れ落とし:手アカ・ホコリ・タバコのヤニ汚れ等に。
ツヤ出し:高分子シリコンの配合によりしっとりとしたツヤを出し保護します。
手にやさしい植物性アルコール使用。

質量(g)118 シートサイズ(mm)約220×330 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09291257
2022-01-17
用途:
雑巾でも良いが

車内の汚れホコリの清掃で、雑巾も良いのだが洗濯するより、此のシートで使い捨ての方が経済的だと入手しました。

対象商品:
09291257
2021-11-23
用途:
自家用車
サービス業

仕事上、室内が汚れるのでこちらの商品で定期的に綺麗にしています。使い捨てなのでどこでもお手軽に使用できるので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする