窓ふき上手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード09291388 品番F33
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

窓から室内まで、愛車をサッとひと拭きでキレイにするウエットクロスです。立体メッシュ構造+大判サイズ(シートサイズ約225×299)のダブル効果で汚れを逃がさずキャッチ、丈夫で拭き取りに優れたデュポン社の不織布を採用。ガラスのギラツキやダッシュボード・ハンドルなどに付いた手アカやタバコのヤニ、その他ホイールやドアミラーの汚れなどもすっきり落とします。

特性手アカ・ヤニ落とし 質量(g)124 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×135×15 シートサイズ(mm)220×330 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする