まず、これは鉄粉取りに特化したシャンプーなので独特の匂いは付き物ですが、
そんなにきつくは有りませんしシャンプーとしての泡も洗浄性も普通と変わらないように思います、しっかり洗えますよ。
色々と気になる方は初めから普通のシャンプーを使用した方が良いかと思います、
目に見える大き目の鉄粉はスプレータイプの方が効率よく落ちるかと思います。
ホイールに使う鉄粉除去剤と同じ、鼻につく強い臭いがします。
本来の使い方ではないですが、5%くらいに希釈し、フォームガンを使ってボデーに吹き付けてみたら思ったよりは泡立つ印象。
ボデー全体に使うことを想定しているぶん、濃度は薄いと思われるので、よほど鉄粉まみれでなければ、この使い方ではあまり紫色に変色しませんでした。
それでも数分放置してから、軽くブラシ洗浄したところ、手作業では落ちないレベルの細かい鉄粉は溶けたようで、独特の美しさに仕上がりました。
手作業でゴシゴシ洗っても同じ仕上がりにはならないので、なかなかいい洗剤だと思います。もう少し泡立ちが長持ちすると、なお良い印象です。
今回の最大の不満は商品の注意書きに「輸入車には使用できない」という事が掛かれていなかった点。
モノタロウさんには嵌められた感が非常に強く感じた。
購入して製品の背面使用方法をみて初めて気が付いた。
今回、キャンペーンでまとめて3本買ったが当方輸入車なのでボディーへの使用は見送り。
本当に気分が悪い。
さて、ブレーキダストがかなり多かったホイールに使用してみたが、効果自体も期待外れ。
ボディーにも問題なく使える「PITWORK鉄粉クリーナー」の半分以下の効果という印象。
臭いはこの手の製品によくある独特の硫黄臭(PITWORKよりは弱いが)
効果が低いのでボディーにも使えるかな?とい一瞬思ったが、逆にこの程度の効果しかない製品をリスク負って迄輸入車にやる意味ないと思いなおしました。
ハッキリ言ってリピート購入は無いです。
量販店で在庫がないものでもネット発注で手元に届くので大変助かります。
雪国の宿命消雪水の鉄さび、車が黄色くなります。何度も鉄粉取りで洗車しないといけないので安くなっていたのでまとめて買いました。
この商品、最近店頭に並んでいないのでその意味ではお買い得かと思いました。でも類似商品が500円前後で売っている事に気付き残念な気持ちになりました。