シマテック
ドーム照明器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
09292791
品番
VDSD-240B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
128
質量(g)
1200
内径(Φmm)
50
外径(Φmm)
240
発光色
B(青)
最大消費電力(W)
(RL)上:10 下:8 (B,G,W)上:15 下:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません