栗田製作所
栗田製作所の エアーガン・スプレーノズル
栗田製作所の ボタン式エアーダスターガン
エアーガン 自動車用
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09294023
品番
AG30
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
自動車の空気入れや一般的な清掃作業まで使用出来ます。
ノズル長(mm)
17
ノズル口径(Φmm)
1.3×2
エアー取付口
G1/4
取付口
G1/8(ノズル)
用途
自動車の空気入れや一般的な清掃作業に。
トラスコ品番
556-7866
全長(mm)
110
質量(g)
179
最高使用圧力(MPa)
0.7