N-AG35 エアーガン用ノズル 銅パイプ付 栗田製作所 09294057 N-AG35 エアーガン用ノズル 銅パイプ付 栗田製作所 09294057

エアーガン用ノズル 銅パイプ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09294057 品番N-AG35
参考基準価格(税別)¥827 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。

ノズル長(mm)105 ノズル口径(Φmm)3 取付口G1/8(ノズル) 用途一般的な清掃作業に。 トラスコ品番556-9524 材質黄銅製 質量(g)15 表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません) パイプ径(Φmm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09294057
2020-08-29
用途:
研磨用やすりの汚れ落とし
株式会社サンブック社 様 (製造業)

丈夫で使いやすく値段が安いです、パイプの形状が特殊なので抜けないので安全です。今までで3回購入しています。 今回は予備として購入いたしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする