オイルレスエアーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09294102 品番AG45L-OL
参考基準価格(税別)¥3,585 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。

ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 用途精密機械部品へのエアブローに。 トラスコ品番556-7955 全長(mm)116 質量(g)184 最高使用圧力(MPa)0.7 取付口G1/8(ノズル)
注意
※完全禁油ではありません。
※クリーンルーム仕様ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする